Hoja de sierra de inmersión 3c 65 mm MT STARLOCK (1 pieza)

Número de artículo: 48906015
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
Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48906015
EAN / GTIN 045242600328
Número del fabricante 48906015
Número L L01850 2604

Descripción

Descripción:

  • Gracias al soporte universal STARLOCK, los accesorios de la multiherramienta Milwaukee® son compatibles con las herramientas multifuncionales habituales

Característica:

  • Ancho [mm]: 65
  • Largo [mm]: 42
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Hoja de corte rápido para madera de 65 mm - 1ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra