Chaqueta funcional 5XL

Número de artículo: 4890197799005XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color schwarz
    Tamaño unisex 5XL
    Tipo de producto Chaqueta protección frío

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4890197799005XL
    EAN / GTIN 7330509472088
    Número del fabricante 4890197799005XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

    Acabado
    Espalda alargada, Dobladillo ajustable con cordón
    Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable

    Forro
    Forro acolchado en la manga, Forro Airmesh

    Funcionalidad
    Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas

    Detalles
    Logotipo impreso en el pecho, Impresión en la manga
    Capucha desmontable y ajustable con forro de malla
    Cremallera en el forro para transfer

    Bolsillos
    Bolsillos en el pecho con cremallera
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Reflejos
    Impresión de cinta reflectante en la manga y la gorra

    Cierre delantero
    Cremallera de plástico de un solo sentido

    Descripción:

    • Chaqueta de invierno con forro de malla que es perfecta para llevar durante las condiciones climáticas más frías
    • Viento e impermeabilidad con transpirabilidad y costuras selladas
    • Esta chaqueta bicolor con colores de contraste en los laterales está equipada con una capucha extraíble y resistentes detalles reflectantes
    • Con su diseño funcional está certificada según EN 343 - ropa de protección contra el mal tiempo

    Norma:

    • EN 343, Class 4,2
    • EN 342 together with art: 1810
    • Hi-vis certification not applicable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra