Broca escalonada de cobalto de 4-20 mm

Número de artículo: 48899372
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
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48899372
EAN / GTIN 045242603862
Número del fabricante 48899372
Número L L00800 3266

Descripción

Descripción:

  • Nuevo recubrimiento de Nitruro de aluminio cromo (AlCrN), para 10x más duración que las brocas escalonadas Shockwave® Para acero inoxidable y acero RAPID STRIKE TIP™: Punta de centrado rápido, que evita que patine y perfora rápidamente sin necesidad de pretaladro Punta especial y diseño del escalón especial, para evitar los atascos - menor riesgo de atascos o golpes al utilizar con herramientas, evitando deformar la pieza 2 filos de corte, para mayor rapidez y suavidad de perforación Eje de 3 caras para un mejor agarre, evitando que pueda patinar en el portabrocas
  • Mejora la transferencia de potencia y par a la broca Medidas marcadas con láser, para una mejor visibilidad en el tiempo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra