Broca metálica SHOCKWAVE HSS-G tin 5, 5 mm (1 pieza)

Número de artículo: 48894764
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48894764
    EAN / GTIN 045242506873
    Número del fabricante 48894764
    Número L L00800 591

    Descripción

    Descripción:

    • Broca con anclaje hexagonal de 1/4˝ optimizada para atornilladores de impacto
    • El recubrimiento de nitruro de titanio dispensa el calor y hace que la broca sea adecuada para su uso también a alta velocidad
    • QUAD EDGE™: Punta de broca afilada en cruz de 4 cortes con ángulo de 135° para un mejor centrado y con diseño especial para triturar la viruta – no se necesita punzón para centrar
    • Sus cuatro cortes crean virutas más pequeñas para evitar la acumulación de calor y prolongar la vida útil
    • Diseño de la espiral variable, para una eliminación más rápida del material
    • Ayuda a que la broca se mantenga fría mas tiempo
    • Alma cónica
    • Núcleo más ancho cerca del anclaje y más fino en la punta para una mayor duración

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 60
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Shockwave HSS-G TiN Rojo Hex 5,5 mm - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra