Broca metálica SHOCKWAVE HSS-G tin 9 mm (1 pieza)

Número de artículo: 48894721
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48894721
    EAN / GTIN 045242501717
    Número del fabricante 48894721
    Número L L00800 584

    Descripción

    Descripción:

    • Broca con anclaje hexagonal de 1/4˝ optimizada para atornilladores de impacto
    • El recubrimiento de nitruro de titanio dispensa el calor y hace que la broca sea adecuada para su uso también a alta velocidad
    • QUAD EDGE™: Punta de broca afilada en cruz de 4 cortes con ángulo de 135° para un mejor centrado y con diseño especial para triturar la viruta – no se necesita punzón para centrar
    • Sus cuatro cortes crean virutas más pequeñas para evitar la acumulación de calor y prolongar la vida útil
    • Diseño de la espiral variable, para una eliminación más rápida del material
    • Ayuda a que la broca se mantenga fría mas tiempo
    • Alma cónica
    • Núcleo más ancho cerca del anclaje y más fino en la punta para una mayor duración

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 73
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Shockwave HSS-G TiN Rojo Hex 9 mm - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra