Broca metálica SHOCKWAVE HSS-G tin 4, 5 mm (1 pieza)

Número de artículo: 48894710
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 48894710
EAN / GTIN 045242501618
Número del fabricante 48894710
Número L L00800 593
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Broca con anclaje hexagonal de 1/4˝ optimizada para atornilladores de impacto
  • El recubrimiento de nitruro de titanio dispensa el calor y hace que la broca sea adecuada para su uso también a alta velocidad
  • QUAD EDGE™: Punta de broca afilada en cruz de 4 cortes con ángulo de 135° para un mejor centrado y con diseño especial para triturar la viruta – no se necesita punzón para centrar
  • Sus cuatro cortes crean virutas más pequeñas para evitar la acumulación de calor y prolongar la vida útil
  • Diseño de la espiral variable, para una eliminación más rápida del material
  • Ayuda a que la broca se mantenga fría mas tiempo
  • Alma cónica
  • Núcleo más ancho cerca del anclaje y más fino en la punta para una mayor duración

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 29
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Shockwave HSS-G TiN Rojo Hex 4,5 mm - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra