Chaqueta de invierno S

Número de artículo: 488619775699S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color rot / schwarz
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Chaqueta de invierno

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 488619775699S
    EAN / GTIN 7330509400890
    Número del fabricante 488619775699S

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble
    Cuello forrado de forro polar
    Fuelle en la espalda
    Cremallera en el forro para transfer
    Capucha extraíble con forro cálido

    Acabado
    Bajo ajustable con cierre de adherencia, espalda extendida
    Final de manga ajustable, Extremo de la manga con puño interior

    Bolsillos
    Bolsillos delanteros con solapa y bolsillos laterales
    Bolsillos interiores, uno con bolsillo para teléfono
    Bolsillos en el pecho con solapa y un bolsillo interior lateral con cremallera

    Forro
    Forro acolchado

    Funcionalidad
    Material cortaviento y estanco transpirable, Costuras selladas, Forro

    Reflejo
    Detalles reflectantes

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico unidireccional oculta

    Descripción:

    • Chaqueta de invierno de tejido cortavientos e impermeable con costuras selladas
    • Los detalles elegantes harán que esta chaqueta se convierta rápidamente en tu favorita
    • Espalda alargada, dobladillo ajustable, ' fuelle en la espalda para una mejor movilidad
    • La chaqueta tiene un forro acolchado y una capucha ajustable, capucha desmontable
    • Detalles reflectantes en la parte delantera y trasera, así como en los brazos
    • Certificada según EN 342, ropa de protección en tiempo frío, y 1810 y EN 343, ropa de protección en mal tiempo

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra