Disco especial de molienda para M12FDSS

Número de artículo: 48805402
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
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48805402
EAN / GTIN 045242645381
Número del fabricante 48805402

Descripción

Descripción:

  • 12x más duración que las lijas estándar de papel
  • Nuevo soporte de lija en formato de malla abierta, para un mejor acabado y mayor duración
  • La estructura en malla, mejora el rendimiento y reduce el atasco de las lijas
  • Mallas de 67 x 92mm para la lijadora de detalles subcompacta M12 FDSS
  • Pueden ser limpiadas con un compresor de aire, aspiradas o lavadas con agua
  • Para utilizar en madera, madera pintada, plástico, masillas, placas de cartón yeso, metal, pastas, lacas, etc
  • Cada blíster contiene una esponja soporte, recomendamos utilizar siempre una esponja soporte al utilizar mallas de lijado, esta protege a la maquina del dañarse

Característica:

  • Tamaño del papel [mm]: 67 x 92

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra