DSD-IC 40.00-43.99 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Interior con 1 Hilo de Entrada y Cartuchos (diám. 38-294 mm)

Número de artículo: 4880481
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4880481
    EAN / GTIN 7291075240108
    Número del fabricante 4880481
    Número L L24020 152

    Descripción

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 86 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 33 mm
    • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O16
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter, max. (DCX) 43,99 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 40 mm
    • Totale lengte (OAL) 86 mm
    • Schachtlengte (LS) 40 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra