DSC-IA 34.00-36.99 Cabeza de Mandrinado con Agujero Pasante, Sistema de Tubo Simple, con Rosca Interior de 1 Hilo de Entrada y Diámetro Ajustable (Ø25-40 mm)

Número de artículo: 4880187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4880187
EAN / GTIN 7291075240474
Número del fabricante 4880187
Número L L24020 16

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O14
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 36.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 34 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Longitud del mango (LS) 40 mm

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra