Carro para oficina

Número de artículo: 4880
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4880
    EAN / GTIN 4017976048802
    Número del fabricante 4880
    Número L L90080 204

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Sistema modular: estructura de tubo de acero atornillado, con recubrimiento de polvo en gris claro RAL 7035. 2 estantes realizados en derivado de madera, gris claro. 4 ruedas giratorias, ruedas con neumáticos TPE, elásticas y de fácil manejo, que no dejan marcas. Bujes con rodamientos lisos. 2 ruedas giratorias con frenos, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Entrega desmontada, autoensamblado fácil.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 150
    Alturas de los pisos (mm): 260, 800
    Longitud de la superficie útil (mm): 800
    Ancho de la superficie útil (mm): 500
    Longitud total (mm): 900
    Ancho total (mm): 535
    Altura total (mm): 925
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra