Chaqueta Softshell de alta visibilidad XXXL

Número de artículo: 487725165599XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color rot / schwarz
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 487725165599XXXL
EAN / GTIN 7330509514412
Número del fabricante 487725165599XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, 2 capas, softshell, adherido, repelente al agua 255/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Secciones de los hombros en color de contraste
Cuello alto
Anillo en D

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional

Descripción:

  • Chaqueta softshell de alta visibilidad, flexible y ligera
  • Ajuste ergonómico para una excelente libertad de movimiento
  • La chaqueta tiene un exterior repelente al agua con buena transpirabilidad y un forro polar suave

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra