Chaqueta Softshell de alta visibilidad M

Número de artículo: 487725165396M
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
Color high vis orange / mittelgrau
Tamaño unisex M
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 487725165396M
EAN / GTIN 7330509745038
Número del fabricante 487725165396M

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, 2 capas, softshell, adherido, repelente al agua 255/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño con banda elástica

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Secciones de los hombros en color de contraste
Cuello alto
Anillo en D

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional

Descripción:

  • Chaqueta softshell de alta visibilidad, flexible y ligera
  • Ajuste ergonómico para una excelente libertad de movimiento
  • La chaqueta tiene un exterior repelente al agua con buena transpirabilidad y un forro polar suave

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra