Ejecución:
desmontado
Descripción:
Sistema modular: estructura de tubo de acero atornillado, con recubrimiento de polvo en gris claro RAL 7035. Estantes, paneles laterales, tabique y panel longitudinal de derivado de madera, gris claro. 4 ruedas giratorias, ruedas con neumáticos TPE, elásticas y de fácil manejo, que no dejan marcas. Bujes con rodamientos lisos. 2 ruedas giratorias con frenos, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Entrega desmontada, autoensamblado fácil.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 150
Alturas de los pisos (mm): 260, 620, 980
Longitud de la superficie útil (mm): 720
Ancho de la superficie útil (mm): 350
Longitud total (mm): 810
Ancho total (mm): 385
Altura total (mm): 1100
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3