Chaqueta de invierno de alta visibilidad para señorast L

Número de artículo: 487219875599L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color rot / schwarz
    Tamaño unisex L
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 487219875599L
    EAN / GTIN 7330509704387
    Número del fabricante 487219875599L

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble
    Cuello forrado de forro polar, Cuello alto
    Costuras selladas
    Cremallera en el forro para transfer
    Capucha desmontable y ajustable con forro cálido

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con solapa, Bolsillo en el pecho con cremallera
    Bolsillos interiores, uno de malla
    Bolsillos delanteros con cremallera, forrados de forro polar, Bolsillo interior para iPad

    Forro
    Forro de malla, forro acolchado

    Funcionalidad
    Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, panel de malla en la axila, campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, panel de malla en el omóplato
    Corte femenino, Mangas precurvadas

    Acabado
    Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho

    Cierre frontal
    Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

    Descripción:

    • Calentita chaqueta de invierno de alta visibilidad hecha a medida para la mujer
    • La chaqueta tiene un forro acolchado y un material resistente, cortavientos e impermeable con costuras selladas, así como parches de color oscuro donde la prenda está más expuesta a la suciedad
    • Para una mayor libertad de movimientos, la chaqueta tiene cremallera bidireccional, brazos precurvados y espalda larga
    • Reflectores de 50 mm de ancho para aumentar la visibilidad
    • Certificada según EN 342, EN 343, EN ISO 20471, clase 2

    Norma:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C
    • EN 342 together with 7885

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra