Chubasquero XXS

Número de artículo: 486619469900XXS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color schwarz
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Chaqueta impermeable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486619469900XXS
EAN / GTIN 7330509448090
Número del fabricante 486619469900XXS

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, liso, laminado, impermeable, cortaviento, transpirable, 120 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Forro
Forro de malla

Funcionalidad
Material impermeable y transpirable al viento, costuras selladas

Detalles
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable y ajustable con forro de malla

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa cortaviento con cierre de adherencia

Descripción:

  • Portavientos ligero y chubasquero impermeable con costuras selladas para mantenerte seco cuando hace mal tiempo
  • La chaqueta tiene capucha desmontable y forro de malla para una buena ventilación y transpirabilidad
  • Impermeable hasta 5.000 mm de agua
  • Disponible es un pantalón asociado 1866

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra