Anillo Pasa / No pasa NPT 1/8 pul

Número de artículo: 486405 1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 65,75 € /piezas
  • 73,48 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ANSI / ASME B 1.20.1
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Tipo de rosca NPT
Rosca 1/8 NPT
⌀ de rosca 10,29 mm
Pasos por pulgada 27
Tipo de producto Anillo Pasa/No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486405 1/8
EAN / GTIN 2050001691361

Descripción

Ejecución:

NPT = American Standard taper pipe thread. Cono 1: 16. Para roscas con elemento obturador.

Norma:

ANSI / ASME B 1.20.1