Furry Pile Jacket XXXL

Número de artículo: 486325028985XXXL
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
Color marineblau / kornblau
Tamaño unisex 3XL

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486325028985XXXL
EAN / GTIN 7330509424384
Número del fabricante 486325028985XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, pelo, 250 g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa cortaviento interior con forro polar

Detalles
Capucha fija

Descripción:

  • Cómoda chaqueta de pelo con capucha fija que te mantiene abrigado durante los fríos días de otoño
  • La chaqueta tiene bolsillos con cremallera en el pecho y en los laterales
  • La espalda se alarga y tiene un cordón elástico para evitar que entre aire frío alrededor de la cintura
  • Los puños también tienen un cordón elástico, así como orificios para los pulgares

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra