• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rosca Tampón Pasa / No pasa UNF-2B 7/8 pul

Número de artículo: 486320 7/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 22,93 € /piezas
  • 61,54 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ANSI B 1.1
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Calidad 2
Campo de tolerancia B
Tipo de rosca UNF
Rosca 7/8 UNF
Pasos por pulgada 14
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486320 7/8
EAN / GTIN 4046122122738

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según ANSI B1.2.
Calibres No pasa identificados en rojo.
UNF = Unified national fine thread.

Norma:

ANSI B 1.1
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
    Rosca (pul) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra