Rosca Anillo No Pasa UNC-2A 6-32

Número de artículo: 486302 6-32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 52,07 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA
  • Norma: ANSI B 1.1
  • Tipo de rosca: UNC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ANSI B 1.1
Tipo de calibre Calibre No pasa
Calidad 2
Campo de tolerancia A
Tipo de rosca UNC
Rosca 6-32 UNC
Pasos por pulgada 32
Tipo de producto Anillo No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486302 6-32
EAN / GTIN 4045197228215

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según ANSI B1.2.
Calibres No pasa identificados en rojo.
UNC = Unified national coarse thread.

Norma:

ANSI B 1.1