Roscas de tubo Calibre anular No pasa G1/4 pul

Número de artículo: 486250 G1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 52,07 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca (pul) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 228
  • Tipo de rosca: G

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 228
Tipo de calibre Calibre No pasa
Campo de tolerancia A
Clase de tolerancia A
Tipo de rosca G
Rosca G1/4
⌀ de rosca 13,16 mm
Pasos por pulgada 19
Tipo de producto Anillo No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486250 G1/4
EAN / GTIN 2050001036308

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según DIN EN ISO 228-2. Calibres anulares para roscas, clase de tolerancia A.
Calibres No pasa identificados en rojo.

Norma:

DIN EN ISO 228

Nota:

Se suministran calibres para rocas con otros diámetros a petición.