Ejecución:
Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación extraíble
Cuello forrado en forro polar
Acabado
Bajo ajustable con botón, Espalda alargada
Final de manga ajustable con cierre de adherencia
Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillos interiores forrados
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Tejido exterior repelente al agua y a la suciedad
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta
Descripción:
- Chaqueta de invierno Hi-Vis con forro acolchado en un tejido exterior duradero, repelente al agua y a la suciedad
- Se puede ajustar en la parte inferior y se ha alargado en la espalda para evitar que la espalda se enfríe también durante el movimiento
- Hay superficies para adornos en el brazo, el pecho y la espalda
- La chaqueta tiene certificación EN tanto contra Hi-Vis como contra el frío y es una chaqueta Hi-Vis de invierno realmente buena para todo
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
- Combination Certification B S - L
- Certified according to EN 342 when used with art: 1862