Juego de anillos No Pasa para roscas M3-M12

Número de artículo: 486065 M3-M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 166,14 € /piezas
  • 327,60 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido del juego precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 13
    Tipo de rosca M
    Contenido del juego M3-M12
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Juego de anillos No Pasa para roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 486065 M3-M12
    EAN / GTIN 4045197329615

    Descripción

    Ejecución:

    Para roscas ISO métricas según DIN 2279 − 2299. Moleteado en el ⌀ exterior para mejorar el agarre. Lado No pasa indicado en rojo.

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN 13 hojas 16 y 17.

    Contenido:

    1 calibre anular No pasa para roscas de cada tam. del n.º 486050
    M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

    Volumen de suministro:

    Incluye caja de madera rígida con relleno protector de plástico celular.

    Nota:

    Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapeciales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra