Juego de tampones Pasa/No Pasa de tolerancias para roscas M3-M12

Número de artículo: 486040 M3-M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 177,26 € /piezas
  • 325,26 € /piezas
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido del juego precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de rosca M
Contenido del juego M3-M12
Embalaje caja estable
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486040 M3-M12
EAN / GTIN 4045197295675

Descripción

Ejecución:

Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1 forma S). Lado No pasa indicado en rojo.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN 13 hojas 16 y 17.

Contenido:

1 tampón Pasa / No pasa para roscas de cada tam. del n.º 486000
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Volumen de suministro:

Incluye caja de madera rígida con relleno protector de plástico celular.

Partes opcionales:

Calibre liso Pasa/No Pasa para orificio central n.° 486055.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas finas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapeciales, circulares, UNC, UNF y NPT y rosca a la izquierda.