Rosca Calibre macho Pasa, Rosca: M42

Número de artículo: 486020 M42
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 21,35 € /piezas
  • 54,29 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre Pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia H
Clase de tolerancia 6H
Tipo de rosca M
Rosca M42
Paso de rosca 4,5 mm
Tipo de producto Calibre macho Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486020 M42
EAN / GTIN 4045197213129

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 − 2299.
Calibre Pasa / No pasa aparte (DIN 2240, parte 2, forma GE).

Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.
Clase de tolerancia 6H (hasta M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.