Rosca Calibre macho límite, Rosca: M27

Número de artículo: 486000 M27
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 29,95 € /piezas
  • 64,12 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre No pasa; Calibre Pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia H
Clase de tolerancia 6H
Tipo de rosca M
Rosca M27
Paso de rosca 3 mm
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 486000 M27
EAN / GTIN 2050001691040
Fabricante Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Ejecución:

El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 − 2299.
Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R). Lado No pasa indicado en rojo.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas, derecha DIN 13.
Clase de tolerancia 6H (hasta M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Nota:

Se suministran a petición calibres para roscas con otras alturas de paso, roscas Whitworth, trapezoidales, circulares, UNC, UNF, NPT y rosca a la izquierda.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra