Juego de protección del armazón ∙ con asidero

Número de artículo: 4852/4
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 4852/4
EAN / GTIN 4000896210114
Número del fabricante 4852/4
Número L L60140 4304
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Protección contra daños del cuadro de mandos, los revestimientos interiores y el techo del vehículo al desmontar los cristales del vehículo
  • El color azul claro advierte de la suciedad de las placas protectoras individuales más rápidamente que las placas protectoras grises típicas, y así evita que se ensucie el interior
  • Trabajo pulcro y profesional
  • Plástico robusto
  • Contenido:
    Placa protectora, en ángulo, 270 x 200 mm
    Placa protectora, en ángulo, 450 x 300 mm
    Placa protectora, recta, 270 x 200 mm
    Placa protectora, recta, 450 x 300 mm
  • Número de herramientas: 4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra