Útil para ajustar las toberas del limpiaparabrisas ∙ 670 mm

Número de artículo: 4850-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4850-1
EAN / GTIN 4000896022366
Número del fabricante 4850-1
Número L L60140 662

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para ajustar las boquillas del limpiaparabrisas
  • La varilla telescópica extendida muestra la dirección de los chorros de las boquillas sobre el parabrisas
  • Cabezal magnético: 6 mm ⌀
  • Aguja de ajuste (∅ 0,7 mm) y capa de protección
  • Sujetador para bolsillo
  • Dimensiones / longitud: 670 mm
  • Longitud l1: 155 mm
  • Peso neto (kg): 0.03 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra