Calibre para chavetas en ejes con tolerancia numérica D

Número de artículo: 484411 D
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 14,39 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 1938-1; DIN 7164
    medida nominal 13,001 mm - 16,999 mm
    Campo de tolerancia A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
    Valor de tolerancia -2,7 mm - 1,35 mm
    Calidad 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Tipo de producto Calibre para ranuras en ejes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 484411 D
    EAN / GTIN 2050001956729

    Descripción

    Ejecución:

    Calibre para chavetas en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado Pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.
    Para medidas intermedias o tolerancia numérica.
    Calibre para chavetas en ejes con tolerancia numérica, p. ej., 484411 tam. 41,04 +0,01/-0,02.

    Aplicación:

    Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

    Norma:

    Tolerancias y dimensiones según DIN 1938-1 y DIN 7164.

    Nota:

    El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

    Tipo A = 3,001 – 5,999
    Tipo B = 6,001 – 8,999
    Tipo C = 9,001 – 12,999
    Tipo D = 13,001 – 16,999
    Tipo E = 17,001 – 20,999
    Tipo F = 21,001 – 25,999