{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1938-1; DIN 7164 | |
medida nominal | 9,001 mm - 12,999 mm | |
Campo de tolerancia | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Valor de tolerancia | -2,7 mm - 1,35 mm | |
Calidad | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Calibre para ranuras en ejes |
Número de artículo | 484411 C | |
EAN / GTIN | 2050001956712 |