Calibre para ranuras en ejes C

Número de artículo: 484409 C
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 14,98 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
medida nominal 9,000 mm - 12,999 mm
Campo de tolerancia A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Calidad 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de producto Calibre para ranuras en ejes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484409 C
EAN / GTIN 2050002070967

Descripción

Ejecución:

Calibre para ranuras en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.
Calibre para ranuras en ejes con medida intermedia y adaptación ISO, por ejemplo, n.° 484409 tam. 15,8 M6 o tolerancia numérica, por ejemplo, n.° 484409 41,04 +0,01/-0,02.

Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1 y DIN 7164.

Nota:

Definir la clase de tolerancia deseada. En el pedido, especifique la posición de la zona de tolerancia (A-ZC) y el nivel de tolerancia básico (7-13) o la tolerancia numérica. Calibres para el grado de tolerancia básica 6 y tolerancias más finas posibles a petición.