Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Calibre para ranuras en ejes, A−ZC 7−13, medida nominal: 19mm

Número de artículo: 484406 19

Escoger variación del artículo y cantidad

medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 1938-1
medida nominal 19 mm
Campo de tolerancia A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Calidad 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Material Acero templado
Tipo de producto Calibre para ranuras en ejes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484406 19

Descripción

Ejecución:

Calibre para ranuras en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.
Calibres para ranuras en ejes hasta campos de tolerancia ISO A−ZC en los grados de tolerancia básica 7−13. En el pedido, indicar la medida nominal, el campo de tolerancia y el grado de tolerancia básico o la clase de tolerancia necesaria, p. ej. n.° 484406 tam. 10M6.

Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1 y DIN 7164.

Nota:

Definir la clase de tolerancia deseada. En el pedido, indicar campo de tolerancia (A−CZ) y nivel de tolerancia de base (7−13), p. ej., n.° 484406 tam. 10M6. Calibre para ranuras en ejes con medida intermedia y todas las medidas nominales con tolerancia numérica, ver n.° 484409; 484411.