Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Calibre para ranuras en ejes, P9, medida nominal: 25mm

Número de artículo: 484402 25

Escoger variación del artículo y cantidad

medida nominal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN EN ISO 1938-1
medida nominal 25 mm
Ajuste P9
Campo de tolerancia P
Calidad 9
Material Acero templado
Tipo de producto Calibre para ranuras en ejes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484402 25

Descripción

Ejecución:

Calibre para ranuras en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.
Calibres para ranuras en ejes con clase de tolerancia P9.

Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1 y DIN 7164.