DSTR-EC 112.00-123.99 Cabeza de Trepanado de Tubo Simple con Rosca Exterior con 4 Hilos de Entrada, Cartuchos y Diámetro Ajustable de 100 a 328 mm

Número de artículo: 4841339
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4841339
    EAN / GTIN 7291075466997
    Número del fabricante 4841339
    Número L L24020 331

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 101 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I24
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 123.99 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 112 mm
    • Longitud funcional (LF) 204 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra