DSC-IC 162.00-173.99 Cabeza de Mandrinado con Agujero Pasante, Sistema de Tubo Simple, con Rosca Interior de 1 Hilo y 1 Cartucho (Ø40-294 mm)

Número de artículo: 4841302
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4841302
EAN / GTIN 7291075448740
Número del fabricante 4841302
Número L L24020 278

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 285 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 151 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O31
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 173.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 162 mm
  • Longitud total (OAL) 285 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop