DSD-EF 39.61-43.00-FB Cabezas para Taladrado Profundo, Sistema de Tubo Simple con Rosca Exterior de 4 Hilos de Entrada para Grandes Avances (Ø25-89 mm)

Número de artículo: 4841133
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FINEBEAM
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4841133
    EAN / GTIN 7291075345049
    Número del fabricante 4841133
    Número L L24020 223

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 99 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 33 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I12
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 43 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 39.61 mm
    • Longitud total (OAL) 99 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "FINEBEAM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra