Hoja de sierra circular 203/15, 87 mm de metal

Número de artículo: 48404345
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
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48404345
EAN / GTIN 045242569113
Número del fabricante 48404345
Número L L00800 2432

Descripción

Descripción:

  • 1. Geometría del diente tramada para un rendimiento óptimo
  • 2. Dientes con alto grado de carburo y cermet para mayor durabilidad
  • 3. Hoja pretensada y endurecida para cortes precisos
  • 4. Gargantas profundas para una rápida y eficiente eliminación de viruta
  • 5. Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas con resina para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Cortes limpios
  • Cortes sin rebabas para reducir los procesos de acabado
  • Cortes fríos
  • El material puede ser manipulado inmediatamente después del corte
  • Cortes Rápidos
  • Más rápido que otros métodos convencionales
  • Coste por corte
  • Menor coste por corte que con discos abrasivos
  • Menos ruido
  • Menos vibraciones
  • Seguridad total
  • Sin chispas, sin refrigerantes, fría al tacto y sin pérdida de capacidad de corte

Característica:

  • Número de dientes: 58
  • Diámetro del agujero [mm]: 5/8˝
  • Diámetro de la hoja de sierra: 203
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: CSB P Alu 203x5/8x2,4x58
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 203
  • Número de dientes: 58

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra