Calibre liso Pasa / No pasa Cromado sólido H7 84 mm

Número de artículo: 484040 84
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 27,61 € /piezas
  • 36,15 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Tipo de calibre Calibre Pasa; Calibre No pasa
medida nominal 84 mm
Calidad 7
Campo de tolerancia H
Tipo de producto Calibre liso Pasa/No Pasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484040 84
EAN / GTIN 2050001955715

Descripción

Ejecución:

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un aumento de medida por desgaste según DIN 7164.
Lado Pasa con superficies de medición de cromado duro. Se obtiene una duración aprox. 8 veces superior.

Norma:

Tolerancia y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 y DIN 7164.

Nota:

  • Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en www.hoffmann-goup.com, p. ej, n.º 484000 tam. 82.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ nominal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra