Calibre liso pasa/no pasa con medidas intermedias con sobremedida por desgaste, Tipo: K

Número de artículo: 484025 K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 28,67 € /piezas
  • 37,56 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Tipo de calibre Calibre Pasa; Calibre No pasa
medida nominal 90,001 mm - 99,999 mm
Calidad 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Campo de tolerancia A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tipo de producto Calibre liso Pasa/No Pasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484025 K
EAN / GTIN 4045197211873

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.
Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un aumento de medida por desgaste según DIN 7164.
Calibre liso pasa/no pasa con medida intermedia y adaptación ISO, por ejemplo, n.° 484025 2,37 H6 o tolerancia numérica, por ejemplo, n.° 484025 28 +0,01 / -0,02.

Norma:

Tolerancia y dimensiones según DIN 1938-1, DIN 2245-1 y DIN 7164.

Nota:

El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

Tipo A = 2 – 2,999
Tipo B = 3 – 10
Tipo C = 10,001 – 14
Tipo D = 14,001 – 18
Tipo E = 18,001 – 24
Tipo F = 24,001 – 30
Tipo G = 30,001 – 40
Tipo H = 40,001 – 50
Tipo I = 50,001 – 60
Tipo J = 60,001 – 90
Tipo K = 90,001 – 99,999
  • Indicar ⌀ medida nominal exacta con campo de tolerancia (A-ZC) y calidad (6−13) o tolerancia numérica (±).
  • ¡Los calibres macho con tamaño intermedio solo son calibres tampón Pasa/No Pasa con dimensiones decimales!
  • Lisos (rectos), ⌀ con ajuste ISO, ver n.º 484000; 484020; 484040 o a petición.
  • Calibres de recepción (sin sobremedida de desgaste) ver n.° 484027.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra