Calibre liso Pasa / No pasa A-ZC 6-13, ⌀ nominal: 55mm

Número de artículo: 484020 55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 18,90 € /piezas
  • 25,04 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Tipo de calibre Calibre Pasa; Calibre No pasa
medida nominal 55 mm
Calidad 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Campo de tolerancia A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tipo de producto Calibre liso Pasa/No Pasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484020 55
EAN / GTIN 4045197211682

Descripción

Ejecución:

Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un aumento de medida por desgaste según DIN 7164.
Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.
Calibres tampón Pasa/No Pasa para campos de tolerancia ISO A−ZC en los grados de tolerancia básica 6−13.

Norma:

Tolerancia y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 y DIN 7164.

Nota:

  • Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en www.hoffmann-goup.com, p. ej, n.º 484000 tam. 82.
  • Calibres de recepción (sin sobremedida de desgaste) ver n.º 484027.
  • Calibres con tamaños intermedios y todos los ⌀ con tolerancia numérica, ver n.º 484025.
  • Indicar la clase de tolerancia deseada. En el pedido, indicar campo de tolerancia (A−ZC) y grado tolerancia de base (6−13), p. ej., n.° 484020 10F10.