Calibre liso Pasa / No pasa H7 81 mm

Número de artículo: 484000 81
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 27,61 € /piezas
  • 36,15 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 7150-2; DIN 7164
    Tipo de calibre Calibre Pasa; Calibre No pasa
    medida nominal 81 mm
    Calidad 7
    Campo de tolerancia H
    Tipo de producto Calibre liso Pasa/No Pasa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 484000 81
    EAN / GTIN 2050001951847

    Descripción

    Ejecución:

    Los lados Pasa de estos calibres de taller se fabrican con un aumento de medida por desgaste según DIN 7164.
    Cuerpo de medición de acero de calibre de primera calidad, templado, destensado, rectificado y lapeado.
    Calibres tampón Pasa/No Pasa con clase de tolerancia H7.

    Norma:

    Tolerancia y dimensiones según DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 y DIN 7164.

    Nota:

    • Otros tamaños intermedios a petición o disponibles fácilmente en www.hoffmann-goup.com, p. ej, n.º 484000 tam. 82.
    • Calibres de recepción (sin sobremedida de desgaste) ver n.º 484027.
    • Calibres con tamaños intermedios y todos los ⌀ con tolerancia numérica, ver n.º 484025.