Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 2 7

Número de artículo: 483941 7
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 20,83 € /piezas
  • 5,84 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2269
Clase de tolerancia 2
medida nominal 6 mm - 6,99 mm
Altura de paso 0,01 mm
Longitud de comprobación 60 mm
Dureza 60 ±2 HRC
Material Acero para herramientas aleado
Longitud total 90 mm
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 483941 7
EAN / GTIN 2050002077065

Descripción

Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas 60 ± 2 HRC. Espiga: templada, revenida, rectificada y lapeada. Mango: indicación de ⌀ grabada.

Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el ⌀ deseado, p. ej., n.° 483940 tam. 2, 0,35.