Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 1, Tipo: 0

Número de artículo: 483920 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,84 € /piezas
  • 20,83 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2269
Clase de tolerancia 1
medida nominal 0,301 mm - 0,499 mm
Altura de paso 0,001 mm
Dureza 60 ±2 HRC
Longitud espiga de medición 40 mm
Material Acero calibre
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 483920 0
EAN / GTIN 2050001861467

Descripción

Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de ⌀ 1,5 mm con medidas grabadas. 0,1 mm − 0,99 mm sin biselado. A partir de 1,0 mm un lado con biselado.
Clase de tolerancia 1: ⌀ espiga ± 0,001 mm.

Aplicación:

Desengrasar antes del uso y engrasar después del uso.

Nota:

Indicar el ⌀ deseado, p. ej. n.º 483900 tam. 5 10,08 o 483920 tam. 5 10,082, como información adicional en el pedido.