Espiga de verificación individual inoxidable Clase de tolerancia 1 6

Número de artículo: 483914 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 20,83 € /piezas
  • 5,84 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2269
medida nominal 12,00 mm - 13,99 mm
Altura de paso 0,01 mm
Longitud espiga de medición 70 mm
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 483914 6
EAN / GTIN 2050002038387

Descripción

Ejecución:

Espiga de verificación de material inoxidable y resistente a los ácidos, templado (58-62 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de ⌀ 1,50, indicación de la medida en la superficie envolvente; a partir de ⌀ 3,00, indicación de la medida en la superficie frontal. A partir de ⌀ 1,00, un lado con bisel.

Nota:

Indicar el ⌀ deseado como información adicional en el pedido, p. ej., n.º 483914 tam. 5 10,08.