Juego de espigas de verificación en caja de madera Clase de tolerancia 2 8-9

Número de artículo: 483830 8-9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 1.388,79 € /piezas
  • 464,49 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 2269
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 2269
Intervalo de medida nominal 8,01 mm - 9 mm
Clase de tolerancia 2
Altura de paso 0,01 mm
Dureza 60 ± 2 HRC
Material Acero calibre
Número de espigas de verificación 100
Embalaje caja estable
Tipo de producto Espiga de verificación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 483830 8-9
EAN / GTIN 2050001048721

Descripción

Ejecución:

De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Los juegos de espigas de verificación se presentan en una caja de madera en la que se encuentran grabadas los taladros (a partir de ⌀ 1,5 mm, las espigas de verificación también están grabadas). Longitud de espiga de verificación 40 mm hasta ⌀ 0,99 mm; por encima, 70 mm.
Clase de tolerancia 2: ⌀ espiga ± 0,002 mm.
2 cajas de madera, 100 espigas de verificación distribuidas en 2 cajas.

Aplicación:

Para trabajos en perforadoras de plantillas o en la fabricación de herramientas y dispositivos, p. ej. para la medición de tolerancias de perforación, para comprobación de posición de perforaciones, el control de la distancia entre dos perforaciones, dimensiones de roscas o ruedas dentadas, así como para comprobaciones de perfiles y ángulos, etc.