Chaqueta Softshell 4XL

Número de artículo: 4838251753004XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis orange
Tamaño unisex 4XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4838251753004XL
EAN / GTIN 7330509414446
Número del fabricante 4838251753004XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello alto

Final
Bajo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillo interior de malla
Bolsillos frontales con cremallera

Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea altamente resistente al agua

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante de 65 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Descripción:

  • Una chaqueta softshell para los trabajos más duros
  • La chaqueta es resistente al viento y al agua en un material transpirable
  • Ajustable en el dobladillo con cordón para una máxima libertad de movimiento, y para mantener el frío fuera
  • La espalda extendida mejora aún más la comodidad
  • Detalles reflectantes en toda la chaqueta, incluidos los hombros, para asegurarse de que se le ve desde todos los ángulos, incluso cuando se agacha
  • Certificada según la norma EN 471 Clase 3 para ropa de alta visibilidad

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra