Chaqueta de alta visibilidad 5XL

Número de artículo: 4837197733995XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color gelb / schwarz
Tamaño unisex 5XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4837197733995XL
EAN / GTIN 7330509339923
Número del fabricante 4837197733995XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación retráctil
Cuello forrado de forro polar
Capucha desmontable que se puede ocultar en el cuello

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera repelente al agua y forro polar
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos delanteros con cremallera

Forro
Forro de malla

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas, Ventilación en el canesú

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, Detalle reflectante en capucha

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Descripción:

  • Chaqueta funcional ligera, cortaviento e impermeable con costuras selladas
  • Forro de malla con cordón de ajuste en la cintura y la parte inferior de la chaqueta
  • Cuello alto con cremallera completa para una protección ajustada
  • Certificada según EN ISO 20471, XXS-XS clase 2, S-XXXL clase 3, ropa de protección con alta visibilidad, y EN 343 - ropa de protección con mal tiempo

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra