GPS-10-30-200-DC IC908 Patines Guía de Metal Duro Integral para Taladrado Profundo

Número de artículo: 4829592
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 4829592
    EAN / GTIN 7291075356205
    Número del fabricante 4829592
    Número L L24020 615

    Descripción

    Descripción:

    • Accesorios husillos
    • Longitud total (OAL): 30 mm
    • Anchura de eje (B): 10 mm

    Característica:

    • Longitud total (OAL): 30 mm
    • Ancho del mango (B): 10 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra