• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Punta roscada para autoperforante pequeña

Número de artículo: 48286870
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
Número de artículo 48286870
EAN / GTIN 045242122707
Número del fabricante 48286870

Descripción

Descripción:

  • Husillo de avance - rosca normal
  • Todos los tamaños están equipados con husillos de avance intercambiables
  • Con cada taladro se suministran dos husillos de alimentación
  • Incluso con maderas blandas y duras, los husillos de alimentación ofrecen un avance rápido y sin esfuerzo de las brocas
  • El corte interior

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Tornillo de avance rosca gruesa ¼″ para brocas de hasta 65 mm - 1 ud