Ejecución:
Material principal
70% poliéster, 30% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 230g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cremallera en el forro para transfer
Capucha desmontable y ajustable (se vende por separado, 2165, 2166)
Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa y bolsillos laterales
Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillo en la manga con bolsillo para bolígrafo
Bolsillos en el pecho con cremallera
Forro
Forro acolchado en la manga, Forro de pelo en el cuello, Cuerpo forrado de pelo
Funcionalidad
Material duradero repelente al agua
Acabado
Termino de manga ajustable con cierre de adherencia
Bajo ajustable con botón
Reflejo
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta
Descripción:
- La elección de la ropa de trabajo es de gran importancia cuando se trabaja en entornos difíciles
- Por lo tanto, elija una chaqueta funcional de alta visibilidad con colores fluorescentes y reflectores
- La chaqueta tiene forro apilado que mantiene el cuerpo caliente y cómodo durante todo el día
- Bolsillo doble forrado y cremallera en el forro trasero, todo para el mejor confort
- Certificado según EN 471 / EN ISO 20471 grado 3, ropa de protección con alta visibilidad
- EN342, protección contra el ambiente frío
Norma:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 342 together with art: 1883 or 1885